Scotch® Flocked Polyurethane Tape 8581, stříbrná, 50 mm x 20 m

Artiklové číslo: 7000073303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000073303
EAN / GTIN 04001895635700
Číslo výrobce 7000073303

Popis

Provedení:

Fixováno černým polyamidem
Díky ochrannému papíru vhodnému pro výrobu lisovaných dílů
Vločky: Pevnost 3.3 dtex (podíl volných vloček < 5%)
Velmi plyšová lepící páska
Otěruvzdornost materiálu hejna a polyuretanového nosiče zajišťuje dlouhou životnost za obtížných podmínek

Popis:

Lze je použít jako nátěr proti poškrábání, protiskluzový nátěr, k tlumení hluku a nárazů a také jako těsnicí a polstrovací materiál.

Charakteristika:

Vynikající ukotvení polyamidových vloček
Vhodné pro výrobu lisovaných dílů díky ochrannému krytu
Jedinečná kombinace polyuretanové pásky s černým polyamidem

Poznámka:

Antiscratch nátěr pro ochranu dílů v plastových postřikovacích strojích
Na lamelách posuvných dveří a oken
Snížení hluku mezi pohyblivými a stacionárními součástmi
Univerzální jako ochrana proti poškrábání, protiskluzová ochrana, tlumení hluku a nárazů, jakož i materiál pro utěsnění a čalounění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku