3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí™Oboustranná vysoce odolná 4991, šedá, 6 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Artiklové číslo: 7000072529
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072529
EAN / GTIN 04046719013777
Číslo výrobce 7000072529

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 6 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu// okamžité odolnosti díky lepidlo citlivému na tlak
Prakticky neviditelná fixace zajišťuje hladké povrchy// prakticky neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
2.3 mm silná, vysoce výkonná, přizpůsobitelná akrylová lepicí páska v šedé barvě pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů// 2.3 mm silná, vysoce výkonná, přizpůsobitelná akrylová lepicí páska v šedé barvě pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vysoký odpor změkčovadla// vysoký odpor změkčovadla

Poznámka:

Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku