3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4956P, šedá, 12 mm x 33 m, 1,5 mm

Artiklové číslo: 7000072502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072502
EAN / GTIN 04001895595615
Číslo výrobce 7000072502
L-číslo L01310 818

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vysoký odpor změkčovadla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
Snížené následné zpracování

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

Charakteristika:

Vysoká přizpůsobivost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// vysoké odolnosti změkčovadla
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimální design// velmi vysokou přilnavost téměř ke všem materiálům
1.6 mm silná, přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná šedá akrylová lepicí páska pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u materiálů se střední (MSE) až vysokou (HSE) povrchovou energií// Pokročilé možnosti návrhu
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění se vyhýbají// snížení následného zpracování
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy// Rychlé a snadné připojení
Ideální pro náročné kombinace materiálu// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Lze použít na nerovném a hrubém povrchu// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vhodné pro plastifikátor PVC// vysoký odpor změkčovadla
Ideální pro náročné materiálové kombinace

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku