3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4952P, bílá, 1210 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000072497
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000072497
    EAN / GTIN 04046719800520
    Číslo výrobce 7000072497
    L-číslo L01310 1576

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Bílá
    Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 1210 mm
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

    Popis:

    Spolehlivost ve všech oblastech s páskou 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí4952. Naše 1,1 mm silná, houževnatá, vysoce výkonná oboustranná s bílým akrylovým lepidlem je vhodná pro materiály s nízkou povrchovou energií. Tato umožňuje rychlé a snadné olepení a zároveň poskytuje silnou a dlouhotrvající odolnost. Tuto vysoce výkonnou pásku můžete použít na nejrůznější povrchy. oboustranná vysoce účinná lepicí viskoelastická umožňuje flexibilitu a nahrazuje nýty, sváry a šrouby.

    Charakteristika:

    Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
    Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
    Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
    1,1mm silná oboustranná bílá akrylová lepicí páska pro nízkopovrchové energetické materiály/ 1,1mm silná bílá oboustranná akrylová lepicí páska pro nízkopovrchové energetické materiály
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
    Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
    Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
    Ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP// ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP

    Poznámka:

    Aplikace pro dekoraci materiálu a pásů, jmenovky a loga, displeje, spojovací prvky panelů a výztužné prvky
    Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu
    Pro vnitřní prostory.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku