3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4947F, černá, 19 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000072465
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000072465
    EAN / GTIN 04001895848919
    Číslo výrobce 7000072465

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Vysoký odpor změkčovadla
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 19 mm
    Snížené následné zpracování

    Popis:

    Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

    Charakteristika:

    Vysoká přizpůsobivost.
    Velmi vysoká přilnavost na téměř všech materiálech, pro univerzální použití.
    Pokročilé možnosti návrhu
    Rychlé a snadné připojení
    Ideální pro náročné materiálové kombinace
    Lze použít na nerovném a drsném povrchu
    Vhodné pro měkké PVC

    Poznámka:

    Pro vnitřní a venkovní použití.
    Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
    Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku