3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4947

Artiklové číslo: 7000072463
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000072463
    EAN / GTIN 04001895847998
    Číslo výrobce 7000072463

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Černá
    Vysoký odpor změkčovadla
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 9 mm
    Snížené následné zpracování

    Popis:

    Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

    Charakteristika:

    Vysoká přizpůsobivost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
    Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// vysoké odolnosti změkčovadla
    Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimální design// velmi vysokou přilnavost téměř ke všem materiálům
    1.1 mm silná, přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá akrylová lepicí páska pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů// Pokročilé možnosti návrhu
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění se vyhýbají// snížení následného zpracování
    Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy// Rychlé a snadné připojení
    Ideální pro náročné kombinace materiálu// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Lze použít na nerovném a hrubém povrchu// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
    Vhodné pro plastifikátor PVC// vysoký odpor změkčovadla
    Ideální pro náročné materiálové kombinace

    Poznámka:

    Pro vnitřní a venkovní použití.
    Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
    Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku