3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4936

Artiklové číslo: 7000072390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072390
EAN / GTIN 04001895830839
Číslo výrobce 7000072390

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vysoký odpor změkčovadla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm
Snížené následné zpracování

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

Charakteristika:

Vysoká přizpůsobivost.
Velmi vysoká přilnavost na téměř všech materiálech, pro univerzální použití.
Pokročilé možnosti návrhu
Rychlé a snadné připojení
Ideální pro náročné materiálové kombinace
Lze použít na nerovném a drsném povrchu
Vhodné pro měkké PVC

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC
Pro lepení štítků, log a značek
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení skel k pouzdry kamer

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku