Provedení:
Barva produktu: Bílá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 3 m
Celková šířka: 19 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí4930 nahrazuje šrouby, nýty, svorníky a svařování. Spojením materiálů se hmotnost rozloží na celý spoj. Tato houževnatá oboustranná vysoce výkonná 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicímá univerzální oboustranné lepidlo, je 0,6 mm silná, bílá a lepí na širokou škálu materiálů s vysokou povrchovou energií.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
robustní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska o tloušťce 0.6 mm s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k řadě materiálů s vysokou povrchovou energií// 0.6 mm silné, robustní oboustranné vysoce výkonné bílé lepidlo s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k mnoha materiálům s vysokou povrchovou energií
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Poznámka:
Vhodné pro práškové povlaky, polypropylen a polystyren, dekorační materiál a proužky, jmenovky a loga
Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu