3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4932P, bílá, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Artiklové číslo: 7000072370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072370
EAN / GTIN 04001895594656
Číslo výrobce 7000072370

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 12 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Jejich funkční speciální lepidlo je ideální pro lepení nízkoenergetických povrchů, jako jsou PE a PP.

Charakteristika:

Vysoká přilnavost na nízkoenergetických površích, jako je PE a PP
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Ideální pro plasty a nízkoenergetické materiály (např. PE nebo PP)
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako je PE nebo PP

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování plastů, například Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát a nízkoenergetické materiály, jako jsou PE nebo PP
Pro vnitřní prostory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku