3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4932

Artiklové číslo: 7000072369
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 64 ks
  • K objednání po násobcích: 64 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072369
EAN / GTIN 04001895594649
Číslo výrobce 7000072369
L-číslo L01310 290

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Jejich funkční speciální lepidlo je ideální pro lepení nízkoenergetických povrchů, jako jsou PE a PP.

Charakteristika:

Vysoká přilnavost na nízkoenergetických površích, jako je PE a PP// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
0,6 mm silná, těžká oboustranná bílá akrylová lepicí páska pro nízkopovrchové energetické materiály/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro plasty a nízkoenergetické materiály (např. PE nebo PP)
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP// ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování plastů, například Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát a nízkoenergetické materiály, jako jsou PE nebo PP
Pro vnitřní prostory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku