Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 165 m
Celková šířka: 1143 mm
Snižte výrobní náklady
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou průhledností.
Charakteristika:
Vysoce transparentní// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a dlouhá životnost
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké průhlednosti zůstávají nezjištěné i neprůhledné hrany/ snížené následné zpracování
2 mm silná, robustní oboustranná vysoce výkonná lepicí páska, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro průhledné spoje
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
Připojení průhledných materiálů, např. B. Sklo, polykarbonát, akrylové sklo (PMMA)