3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4912F, bílá, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Artiklové číslo: 7000072303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072303
EAN / GTIN 04001895594212
Číslo výrobce 7000072303
L-číslo L01310 1683

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 25 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Dobře se přizpůsobují lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideální pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy (ocel, hliník atd.).

Charakteristika:

Vysoká přilnavost na kovu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Ideální pro kovové spoje
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování kovů, například B. Ocel, nerezová ocel, hliník a další vysoce energetické materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku