3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4912F, 6 mm x 16,5 m

Artiklové číslo: 7000072298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 96 ks
  • K objednání po násobcích: 96 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072298
EAN / GTIN 04001895594168
Číslo výrobce 7000072298

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 6 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Dobře se přizpůsobují lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideální pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy (ocel, hliník atd.).

Charakteristika:

Vysoká pevnost lepidla na kov// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
Robustní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska o tloušťce 2 mm s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k řadě materiálů s vysokou povrchovou energií/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Ideální pro kovové spoje// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování kovů, například B. Ocel, nerezová ocel, hliník a další vysoce energetické materiály

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku