3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4910

Artiklové číslo: 7000072293
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072293
EAN / GTIN 04001895594151
Číslo výrobce 7000072293

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou průhledností.

Charakteristika:

Vysoce transparentní/ vysoce transparentní
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Ideální pro průhledné připojení// ideální pro průhledné připojení
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
Připojení průhledných materiálů, např. B. Sklo, polykarbonát, akrylové sklo (PMMA)
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku