3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4910F, čirá, 300 mm x 33 m, 1,0 mm

Artiklové číslo: 7000072276
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072276
EAN / GTIN 04001895121630
Číslo výrobce 7000072276

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 300 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou průhledností.

Charakteristika:

Vysoce transparentní/ vysoce transparentní
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Ideální pro průhledné připojení// ideální pro průhledné připojení
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
Připojení průhledných materiálů, např. B. Sklo, polykarbonát, akrylové sklo (PMMA)
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku