4905 F oboustranná vysoce účinná lepicí páska 0019,0 mm X 00003,000 m

Artiklové číslo: 7000072271
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072271
EAN / GTIN 04001895457746
Číslo výrobce 7000072271

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 3 m
Celková šířka: 19 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

Popis:

3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 4905 je průhledná, 0,5 mm silná oboustranná lepicí z akrylového lepidla. Díky čirému materiálu je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde není požadován barevný spoj.

Charakteristika:

Průhledné, 0.5 mm, univerzální akrylátové lepidlo a pevné jádro z akrylové pěny/ Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a dlouhá životnost/ Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a dlouhá životnost
Průhledná povaha umožňuje spojení průhledných materiálů s prakticky neviditelnou adhezní vrstvou// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Zajišťuje silnou a trvalou přilnavost na různých površích s vysokou až střední povrchovou energií, jako jsou barvy, kovy, sklo, polymetylmethakrylát (PMMA) a polykarbonát// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design; vysoká průhlednost znamená, že i okraje zůstávají bez povšimnutí// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design; Vzhledem k vysoké průhlednosti zůstávají bez povšimnutí i okraje
0.5 mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 0.5 mm silná, oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// vynikající pro venkovní použití, odolná vůči UV záření a rozpouštědlům
Vysoká odolnost vůči stárnutí// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, dokončování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším/// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vysoká absorpce dynamického zatížení, tlumí vibrace a nárazy// vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd./ vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Poznámka:

Pro spojování průhledných materiálů
Pro montáž průsvitných podsvícených značek
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku