3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4905F, čirá, 25 mm x 66 m, 0,5 mm

Artiklové číslo: 7000072267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072267
EAN / GTIN 04001895593987
Číslo výrobce 7000072267

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou průhledností.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlu// okamžité odolnosti díky lepidlo citlivému na tlak
Téměř neviditelné zapínání zajišťuje hladké povrchy; díky průhlednosti zůstávají i hrany neviditelné// téměř neviditelné lepené lepidlo zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké průhlednosti zůstávají bez povšimnutí i okraje
0.5 mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 0.5 mm silná, oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Poznámka:

Pro spojování průhledných materiálů
Pro montáž průsvitných podsvícených značek
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku