Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 600 m
Celková šířka: 6 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou průhledností.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// transparentní, 0.5 mm, univerzální akrylátové lepidlo a pevné akrylové pěnové jádro
Průhledná povaha umožňuje spojení průhledných materiálů s prakticky neviditelnou adhezní vrstvou// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Zajišťuje silnou a trvalou přilnavost na různých površích s vysokou až střední povrchovou energií, jako jsou barvy, kovy, sklo, polymetylmethakrylát (PMMA) a polykarbonát// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design; vysoká průhlednost znamená, že i okraje zůstávají bez povšimnutí// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design; Vzhledem k vysoké průhlednosti zůstávají bez povšimnutí i okraje
0.5 mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 0.5 mm silná, oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// vynikající pro venkovní použití, odolná vůči UV záření a rozpouštědlům
Vysoká odolnost vůči stárnutí// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, dokončování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším věcem
Vysoká absorpce dynamického zatížení, tlumí vibrace a nárazy// vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd./ vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Poznámka:
Pro spojování průhledných materiálů
Pro montáž průsvitných podsvícených značek
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek