3M™ Oboustranná syntetická lepicí 4664P, bílá, 310 mm x 66 m, 0,4 mm

Artiklové číslo: 7000072241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072241
EAN / GTIN 04001895053528
Číslo výrobce 7000072241

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Vysoká přilnavost
Celková délka 66 m
Celková šířka: 295 mm
Velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům

Popis:

Naše vysoce výkonná oboustranná 3M™ 4664, bílá, je 0,4 mm silná oboustranná z pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Nabízí maximální pevnost lepidla, odolnost vůči vysokým teplotám a rozpouštědlům a velmi vysokou pevnost ve smyku.

Charakteristika:

bílá uzavřená buněčná pěna oboustranná lepicí páska o tloušťce 0.4 mm s akrylátovým lepidlem/// 0.4 mm, bílá uzavřená buněčná pěna oboustranná lepicí páska s akrylátovým lepidlem
Vysoká adhezní pevnost// Vysoká adhezní pevnost
Velmi vysoká odolnost vůči teplotám// velmi vysoká odolnost vůči teplotám
Vynikající pevnost ve smyku// vynikající pevnost ve smyku
Velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům// velmi vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
Vynikající hydroizolační schopnosti a vysoká teplotní odolnost / / vynikající hydroizolační schopnosti a vysoká teplotní odolnost
Pevnost lepidla se v průběhu času významně zvyšuje// pevnost lepidla se v průběhu času výrazně zvyšuje

Poznámka:

Lze použít pro montáž zrcátek a lepení jmenných štítků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku