Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Oboustranné vyjímatelné lepící páska
Celková délka 25 m
Celková šířka: 25 mm
Rychlé a snadné připojení
Popis:
3M™ Removable Foam Tape je průhledná oboustranná montážní . V případě potřeby je odnímatelný a přemístitelný a vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. Lepicí je vhodná pro bezpečné a neviditelné upevnění nejrůznějších materiálů, jako je sklo, dřevo, beton, keramika nebo plast, a nahrazuje šrouby a hřebíky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a unese až 25 kg/m. Barva: transparentní.
Charakteristika:
Vyrobeno z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami
Pokročilé možnosti návrhu
Odstranění bez zbytků
Ideální pro krátkodobé připojení bez zanechání stop
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Ideální pro krátkodobé použití ve veletržním a dílenském stavebnictví, v oblasti reklamních a reklamních médií
Pro dočasné připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů