3M™ Removable Foam Tape 4658F, šedá, 19 mm x 25 m, 0,787 mm.

Artiklové číslo: 7000072230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072230
EAN / GTIN 04001895593710
Číslo výrobce 7000072230
L-číslo L01310 429

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Oboustranné vyjímatelné lepící páska
Celková délka 25 m
Celková šířka: 19 mm
Rychlé a snadné připojení

Popis:

3M™ Removable Foam Tape je průhledná oboustranná montážní . V případě potřeby je odstranitelná a přemístitelná a vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. Lepicí je vhodná pro bezpečné a neviditelné upevnění široké škály materiálů, jako je sklo, dřevo, beton, keramika nebo plast, a nahrazuje šrouby a hřebíky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a unese až 25 kg/m. Barva: transparentní. Rozměry: 19 mm x 25 m.

Charakteristika:

Vyrobeno z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami
Pokročilé možnosti návrhu
Odstranění bez zbytků
Ideální pro krátkodobé připojení bez zanechání stop

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Ideální pro krátkodobé použití ve veletržním a dílenském stavebnictví, v oblasti reklamních a reklamních médií
Pro dočasné připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku