3M™ Snímatelná pěnová 4656

Artiklové číslo: 7000072220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072220
EAN / GTIN 04001895840739
Číslo výrobce 7000072220

Popis

Provedení:

Vyrobeno z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami
Oboustranné vyjímatelné lepící páska
Celková délka 33 m
Celková šířka: 150 mm
Rychlé a snadné připojení

Popis:

Oboustranné snímatelné lepicí pásky 3M jsou upevňovací řešení pro dočasné použití. Lepicí pásky, které jsou opatřeny akrylátovým lepidlem, lze snadno odstranit v jednom kuse trhavým tahem. Dříve spojené plochy zůstávají nepoškozené. Ideální pro krátkodobé použití při stavbě veletrhů a obchodů, v oblasti nápisů, displejů a reklamních nosičů.

Charakteristika:

Vyrobeno z akrylového lepidla// přilne nerezové pásky k kovovým rámům
Oboustranné vyjímatelné lepící páska// odolné vůči teplu až do 230 °C (krátkodobě)
Rozšířené možnosti provedení// Vyměnitelný bez zbytků
Odstranění bez zbytků// průhledný
Ideální pro krátkodobé připojení bez zanechání stop

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Ideální pro krátkodobé použití ve veletržním a dílenském stavebnictví, v oblasti reklamních a reklamních médií
Pro dočasné připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku