3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4646

Artiklové číslo: 7000072196
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 54 ks
  • K objednání po násobcích: 54 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072196
EAN / GTIN 04046719675395
Číslo výrobce 7000072196

Popis

Provedení:

Barva produktu: Tmavě šedá
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 33 m
Celková šířka: 22 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

Popis:

Spolehlivost na celé čáře s páskou 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí4646. Naše 0,6 mm silná, robustní oboustranná lepicí v tmavě šedé barvě je vybavena univerzálním lepidlem citlivým na tlak a je odolná vůči vysokým teplotám. Tato umožňuje rychlé a snadné lepení a také silnou a dlouhotrvající odolnost. Tuto vysoce výkonnou, viskoelastickou oboustranná vysoce účinná lepicí pásku používejte na širokou škálu materiálů s vysokou povrchovou energií.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
0,6mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení v tmavě šedé barvě z univerzálního lepidla s vysokou teplotní odolností// 0,6mm silná oboustranná lepicí páska pro vysoké zatížení v tmavě šedé barvě z univerzálního lepidla s vysokou teplotní odolností
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním// vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním

Poznámka:

Lze použít pro lepení výztužných prvků a panelů, pro montáž před lakovací pece, stejně jako pro dekorační materiály a pásy
Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku