3M™ ze syntetické pěny s dvojitým povlakem 4614F, čirá, 19 mm x 33 m, 0,8 mm

Artiklové číslo: 7000072184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000072184
    EAN / GTIN 04001895691850
    Číslo výrobce 7000072184
    L-číslo L01310 1602

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Transparentní
    Pokročilé možnosti návrhu
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 19 mm
    Snižte výrobní náklady

    Popis:

    Vysoce výkonná oboustranná pro trvanlivé pevné spoje v interiéru i exteriéru. Pro průhledné materiály.

    Charakteristika:

    Vysoce transparentní// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a dlouhá životnost
    Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
    Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
    0.8 mm silná, robustní oboustranná vysoce výkonná lepicí páska, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií/ Rychlé a snadné připojení
    Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
    Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro průhledné spoje
    Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
    Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

    Poznámka:

    Pro vnitřní a venkovní použití.
    Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
    Připojení průhledných materiálů, např. B. Sklo, polykarbonát, akrylové sklo (PMMA)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku