3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíakrylová pěnová 4613F, bílá, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7000072177
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072177
EAN / GTIN 04046719675357
Číslo výrobce 7000072177

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Toto lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro použití při vysokých teplotách a před nanášením práškových barev.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a dlouhá životnost// odolné vůči vysokým teplotám do 230 °C.
Rozšířené možnosti provedení// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
1,1mm silná oboustranná bílá lepicí páska pro vysoké zatížení vyrobená z univerzálního lepidla s vysokou teplotní odolností/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// ideální pro lepení kovů a před práškovým povlakem
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním// vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování kovů a jiných vysokoenergetických materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku