Provedení:
Barva produktu: Bílá
Snížené následné zpracování
Celková délka 33 m
Celková šířka: 600 mm
Ideální pro lepení kovů a před práškovým povlakem
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Toto lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro použití při vysokých teplotách a před nanášením práškových barev.
Charakteristika:
Pokročilé možnosti návrhu// Rychlé a snadné lepení a výkonná a trvanlivá odolnost
Snížená odolnost po zpracování // okamžité opotřebení díky lepidlu citlivému na tlak
Prakticky neviditelný lepený spoj zajišťuje optimalizovaný design/ rychlé a snadné připojení
silná, robustní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska o tloušťce 1.1 mm, vyrobená z univerzálního lepidla s vysokou teplotní odolností/ snížením výrobních nákladů
Ideální pro lepení kovů a před práškovým nástřikem// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, post-zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním// vynikající teplotní odolnost při lepení kovových dílů před lakováním
Poznámka:
Lze použít pro lepení výztužných prvků a panelů, pro montáž před lakovací pece, stejně jako pro dekorační materiály a pásy
Aplikace zahrnují širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu