3M™ Value Duct Tape 1900, černá, 50 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000071798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000071798
EAN / GTIN 04046719309900
Číslo výrobce 7000071798
L-číslo L01310 104

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Voděodolné
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Jednotlivě balené pro rychlou identifikaci a čisté skladování

Popis:

Univerzální, levná textilní lepicí .

Charakteristika:

Přilne k kovu, skla, plastu, betonu a mnoha dalším povrchům při kontaktu// možnost Tearable, vodotěsné, univerzálně použitelné
Zajišťuje dobré utěsnění v horkém a vlhkém prostředí/ voděodolném
Přizpůsobí se nepravidelným povrchům bez odpojení// univerzálně použitelné
Snadno se odvíjí a odtrhne se// pro snadné a pohodlné použití lze lepící páska vytáhnout z role ručně
Jednotlivě balené pro rychlou identifikaci a čisté skladování role pro použití// jednotlivě balené pro rychlou identifikaci a čisté skladování
Přizpůsobí se nepravidelným povrchům bez odlupování
Žádné časově náročné nebo zdlouhavé odstraňování lepivých nebo sušených zbytků

Poznámka:

Jednoduché, univerzální textilní lepicí páska
Pro předběžné opravy, svazkování a vyztužení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku