3M™ hliníková lepicí 1436, stříbrná, 1040 mm x 1500 m

Artiklové číslo: 7000071797
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000071797
EAN / GTIN 04046719293841
Číslo výrobce 7000071797
L-číslo L01310 1299

Popis

Provedení:

lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Cenově dostupný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace
Celková šířka: 1040 mm
Provozní rozsah -25°C až +70°C; krátkodobě +100°C.

Popis:

Měkká hliníková lepicí s lepidlem ze syntetického kaučuku a snadno odstranitelným ochranným krytem pro těsnění a izolaci ve stavebnictví i v klimatizační technice.

Charakteristika:

Pryžová pryskyřice lepidlo s dobrou přilnavostí na různých podkladech// Levný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace// velmi silná počáteční přilnavost na většině povrchů
Nízká propustnost vodní páry zajišťuje vynikající těsnicí a opravné vlastnosti// ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů// ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Nosný materiál odráží vynikající teplo a světlo// dobrou pružnost díky tenkému nosnému materiálu// levné hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace
Dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu// rozsah použití -25 °C až +70 °C; krátkodobá +100 °C// jednoduchá odlupovací ochranná fólie
Provozní rozsah -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C// provozní rozsah -25 °C až +70 °C; krátkodobý +100 °C/// pro vnitřní použití

Poznámka:

Ochrana proti teplu a vlhkosti v mírném teplotním rozsahu
Pro těsnění klimatizačních systémů
Bariéra proti vlhkosti

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku