3M™ Double Coated Paper Tape 9086, bílá, 50 mm x 50 m, 0,19 mm

Artiklové číslo: 7000071744
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 30 ks
  • K objednání po násobcích: 30 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000071744
EAN / GTIN 54001895910932
Číslo výrobce 7000071744

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Modifikované akrylátové lepidlo
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření

Popis:

3M™ 9086 je potažen snadno odstranitelným ochranným papírem a má dobré zpracovatelské a děrovací vlastnosti. Díky tomu je velmi vhodný pro samolepicí povrchovou úpravu nejrůznějších prvků. má vysokou počáteční přilnavost a lze ji použít na mnoha površích s vysokou i nízkou energií.

Charakteristika:

Oboustranná lepicí páska s nosičem
Univerzálně použitelné na mnoha površích
Úspora času díky snadné manipulaci a zpracování
Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku
Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie

Poznámka:

Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty (včetně PE, PP), papír, Karton a dřevo
Montáž, montáž a upevnění reklamních materiálů, jako je Displeje, vzorky nebo plakáty
Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku