3M™ Double Coated PVC Tape 9087, bílá, 19 mm x 50 m, 0,26 mm

Artiklové číslo: 7000071735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000071735
EAN / GTIN 54001895910765
Číslo výrobce 7000071735
L-číslo L01310 1916

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Celková délka 50 m
Celková šířka: 19 mm
Úspora času díky snadné manipulaci a zpracování

Popis:

Oboustranná lepicí 3M™ s PVC podkladem 9087 vykazuje velmi dobrou lepicí sílu i na mnoha površích s vysokou i nízkou energií. Jeho modifikované akrylátové lepidlo lepí mimo jiné na kovy, lakované povrchy, plasty (včetně PE a PP), papír, lepenku a dřevo. Na jedné straně přesvědčí dobrou okamžitou přilnavostí, ale na druhé straně zajišťuje také dlouhodobou funkčnost díky vysoké pevnosti ve smyku a velké rozměrové stabilitě. Má také dobrou odolnost proti vlhkosti, změkčovadlům a rozpouštědlům a velmi dobrou odolnost proti UV záření. Díky ochrannému krytu a fóliovému podkladu se velmi dobře hodí pro výrobu vysekávaných dílů. Dalšími oblastmi použití jsou dokončovací práce na nábytkových lištách, kabelových kanálech nebo těsnicích profilech, jakož i montáž, kompletace a upevňování reklamních materiálů.

Charakteristika:

K dispozici také s papírovou vrstvou z rouna
Modifikované akrylátové lepidlo
Univerzálně použitelné na mnoha površích
Dobrý změkčovadlo a odolnost proti UV záření
Vysoká počáteční adhezní pevnost a pevnost ve smyku
Velmi dobrá přilnavost na mnoha površích s vysokou a nízkou spotřebou energie

Poznámka:

Vhodné pro kovy, nátěrové povrchy, plasty
Sestavte, sestavte a zajistěte propagační materiály (včetně PE, PP), papíru, lepenky a dřeva
Samolepicí úprava nábytkových pásů, kabelových kanálů nebo těsnících profilů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku