3M™ Odnímatelná pěnová 4656

Artiklové číslo: 7000070464
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000070464
EAN / GTIN 04001895457654
Číslo výrobce 7000070464

Popis

Provedení:

Přilne nerezové pásky k kovovým rámům
Transparentní
Celková délka 10 m
Celková šířka: 19 mm

Popis:

Naše snímatelná oboustranná transparentní 3M™ pro vysoké zatížení 4656 je středně přilnavá citlivá na tlak pro různé účely.

Charakteristika:

Přilne nerezové pásky k kovovým rámům// přilne nerezové pásky k kovovým rámům
Odolnost proti žáru až cca 230 °C, krátkodobá odolnost proti žáru až cca 230 °C.
Vyjímatelná bez zbytků// odnímatelná bez zbytků
Průhledný/ průhledný

Poznámka:

Pro dočasné lepení kovů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku