3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíoboustranná vysoce účinná lepicí G23F, šedá, 15 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Artiklové číslo: 7000070391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000070391
EAN / GTIN 04046719067596
Číslo výrobce 7000070391
L-číslo L01310 525

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Nejsou potřeba žádné drahé stroje
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 15 mm
Rychlé a snadné připojení

Popis:

K upevnění skleněných fasádních prvků.

Charakteristika:

Pokročilé možnosti návrhu// Rychlé a snadné lepení a výkonná a trvanlivá odolnost
Žádné nákladné stroje nejsou nutné// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Žádná doba schnutí// téměř neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design
Oboustranná, vysoce výkonná akrylová lepicí páska o tloušťce 2.3 mm v šedé barvě s vysokou přilnavou pevností/ sníženou nároky na úložný prostor
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou uloženy / / Rychlé a snadné připojení
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// snížení výrobních nákladů
Splňuje požadavky na konstrukční zasklení a další konstrukce prosklené fasády// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použít tenčí, lehčí a nerovné materiály// Evropské technické schválení - ETA-09/0024 schválení
Ideální pro skleněné fasádní prvky

Poznámka:

Možnost použití je testována a schválena aplikačními inženýry společnosti 3M podle jednotlivých projektů
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro upevnění skleněných fasádních prvků

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku