3M™ Pěnová s dvojitou vrstvou uretanu 4008, smetanová, 1168 mm x 33 m, 3,2 mm

Artiklové číslo: 7000070317
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000070317
EAN / GTIN 50021200900438
Číslo výrobce 7000070317

Popis

Provedení:

Barva produktu: Téměř bílá
Vyrobeno z otevřené polyuretanové pěny s akrylátovým lepidlem
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1168 mm
Vysoká okamžitá odpovědnost

Popis:

Oboustranná lepicí z PU pěny tvořená polyuretanovou pěnou s otevřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových prvků, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní prvky atd. Otevřené buňky těchto výrobků umožňují cirkulaci vzduchu, plynů a vlhkosti. Ideální v aplikacích, kde se vyžaduje vysoká pevnost ve smyku, odolnost vůči teplotám, stárnutí a rozpouštědlům.

Charakteristika:

Absorbuje síly// Vysoká pevnost ve smyku na kovech a plastech s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž
Vyrobeno z otevřené polyuretanové pěny s akrylátovým lepidlem//pěnovou lepicí páskou pro trvanlivé upevnění ve vnitřních prostorách
Odolné silné spoje // Barva bílá poskytuje čistý vzhled
Oboustranná lepicí páska z PU pěny// ideální pro lepení, upevnění a montáž
Vysoká okamžitá přilnavost// pěna tlumí a zabraňuje vibracím
Vysoká teplota, stárnutí a odolnost vůči rozpouštědlům// struktura otevřených buněk podporuje chlazení součástí
Vhodné pro měkké PVC// vysokou pevnost v tahu a smyku
S tlumením vibrací.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady

Poznámka:

Pro vnitřní prostory.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku