Provedení:
Barva produktu: Černá
Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí
Celková délka 300 m
Celková šířka: 90 mm
Popis:
Ať už na slunci, v dešti nebo v mrazu - naše fólie na etikety spolehlivě odolávají všem povětrnostním podmínkám. Černobílá matná dvouvrstvá fólie se vyznačuje odolností proti povětrnostním vlivům a stárnutí, zejména pro venkovní použití. Je vhodný pro strukturované, vysokoenergetické i nízkoenergetické podklady, pro rohy, hrany a tvary, stejně jako pro aplikace s vysokými požadavky na odolnost vůči vysokým teplotám nebo rozpouštědlům. Je potisknutelný laserovým gravírováním a znovuoznačitelný termotransferovým tiskem.
Charakteristika:
Vhodné pro laserové gravírování
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Teplotní odolnost od -40°C do +200°C, krátkodobě (do 1h) do +300°C.
Certifikace UL a CSA
Poznámka:
Pro aplikace s vysokými nároky na vysokou teplotní odolnost
Pro lepení na strukturované, vysokoenergetické a nízkoenergetické substráty
Pro lepení rohů, hran a tvarů
Laserové gravírování umožňuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí