3M™ Materiály pro štítky s ochranou proti neoprávněné manipulaci 3812DSL, bílé, 152 mm x 508 m, 0,04 mm

Artiklové číslo: 7000068779
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000068779
EAN / GTIN 04046719075898
Číslo výrobce 7000068779

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Silikonový ochranný kryt na obou stranách pro menší přilnavost při úniku lepidla
Celková délka 508 m
Celková šířka: 152 mm
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů

Popis:

Teprve při pokusu o manipulaci se projeví jeho zvláštní vlastnosti. Nelze jej nerušeně přenést na jiný substrát. Bílá matná fólie na dokumenty se snadno trhá a po odstranění se sama zničí. Je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary, ale také pro vysokoenergetické a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné povrchy. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a lze jej používat ve venkovním prostředí. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Schváleno UL

Poznámka:

Pro venkovní použití
Pro bezpečnostní značení
Pro lepení tvarů a křivek
Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku