3M™ Tamper Evident Label Materials 3812, bílá, 152 mm x 508 m, 0,04 mm

Artiklové číslo: 7000068776
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000068776
EAN / GTIN 04001895962844
Číslo výrobce 7000068776

Popis

Provedení:

Excellent adhesion to high and low surface energy plastics, metals, painted metals and powder coatings
Non-removable from most surfaces
Glassine liner ensures consistent die cutting
Double-side liner improves ease of dispensing
UL and cUL recognised

Popis:

Pokud jde o křivky a dvourozměrné nebo dokonce trojrozměrné tvary, standardní materiály narážejí na své limity - ne tak naše přizpůsobivé fólie na etikety, z nichž některé jsou natahovací a nemají žádné zpětné účinky. Bílá matná polyuretanová fólie je rovněž odolná proti povětrnostním vlivům a nelze ji nepoškozenou přenést na jiný podklad. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku.

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Certifikace UL a CSA
Dokumentová fólie pro bezpečnostní značení. Křehký film nelze přenést bez poškození do jiného substrátu.

Poznámka:

Use 3M Performance Label Stock Materials for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, over laminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku