3M™ Tamper Evident Label Materials 3812, bílá, 305 mm x 508 m, 0,04 mm

Artiklové číslo: 7000068775
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000068775
EAN / GTIN 04001895962837
Číslo výrobce 7000068775

Popis

Provedení:

Tisknutelný v základním výtisku
Efekt nízkého resetu
Snadná destrukce trháním
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Voděodolné

Popis:

Pokud jde o křivky a dvourozměrné nebo dokonce trojrozměrné tvary, standardní materiály narážejí na své limity - ne tak naše přizpůsobivé fólie na etikety, z nichž některé jsou natahovací a nemají žádné zpětné účinky. Bílá matná polyuretanová fólie je rovněž odolná proti povětrnostním vlivům a nelze ji nepoškozenou přenést na jiný podklad. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku.

Charakteristika:

Tisknutelný při tepelném přenosu, sítotisku a flexovém tisku
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Certifikace UL a CSA
Dokumentová fólie pro bezpečnostní značení. Křehký film nelze přenést bez poškození do jiného substrátu.
Odolný povětrnostním podmínkám

Poznámka:

Pro venkovní použití
Pro bezpečnostní značení
Pro lepení tvarů a křivek
Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku