3M™ Polyesterový tamper indikační materiál 7382

Artiklové číslo: 7000068774
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000068774
EAN / GTIN 04054596793125
Číslo výrobce 7000068774

Popis

Provedení:

Tisknutelný v základním výtisku
Efekt nízkého resetu
Snadná destrukce trháním
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Voděodolné

Popis:

Pokud jde o křivky a dvourozměrné nebo dokonce trojrozměrné tvary, standardní materiály narážejí na své limity - ne tak naše přizpůsobivé fólie na etikety, z nichž některé jsou natahovací a nemají žádné zpětné účinky. Bílá matná polyuretanová fólie je rovněž odolná proti povětrnostním vlivům a nelze ji nepoškozenou přenést na jiný podklad. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku.

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
Certifikace UL a CSA
Odolný povětrnostním podmínkám
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Bezpečný přenos

Poznámka:

Pro venkovní použití
Pro bezpečnostní značení
Pro lepení tvarů a křivek
Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku