3M™ Tamper Evident Label Materials 3812DSL, bílý, 610 mm x 508 m, 0,04 mm

Artiklové číslo: 7000068223
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000068223
    EAN / GTIN 04001895885372
    Číslo výrobce 7000068223

    Popis

    Provedení:

    Tisknutelný v základním výtisku
    Silikonový ochranný kryt na obou stranách pro menší přilnavost při úniku lepidla
    Efekt nízkého resetu
    Snadná destrukce trháním
    Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů

    Popis:

    Teprve při pokusu o manipulaci se projeví jeho zvláštní vlastnosti. Nelze jej nerušeně přenést na jiný substrát. Bílá matná fólie na dokumenty se snadno trhá a po odstranění se sama zničí. Je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary, ale také pro vysokoenergetické a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné povrchy. Je odolný vůči povětrnostním vlivům a lze jej používat ve venkovním prostředí. Je potisknutelná v základním tisku a lze ji znovu označit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.

    Charakteristika:

    Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
    Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
    Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.
    Schváleno UL

    Poznámka:

    Pro venkovní použití
    Pro bezpečnostní značení
    Pro lepení tvarů a křivek
    Pro vysoce a nízkoenergetické, hladké, strukturované, práškově lakované a mírně mastné substráty

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku