3M™ Termotransferové štítkové materiály 3922DSL, bílé, 305 mm x 300 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000068216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000068216
EAN / GTIN 04001895803598
Číslo výrobce 7000068216

Popis

Provedení:

Barva produktu: Světle hnědá
Tisknutelný v základním výtisku
Celková délka 300 m
Celková šířka: 305 mm
odolný proti vysokým teplotám

Popis:

Etiketování v horkém prostředí až do 300 °C není pro naše vysoce výkonné akrylové fólie žádný problém. Bílá matná fólie spolehlivě doprovází tepelně náročné procesy, např. při značení desek plošných spojů nebo oceli. Jsou vhodné pro hladké, strukturované a práškově lakované podklady a podklady s vysokou i nízkou energií a pro rohy, hrany a tvary. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla. Je potisknutelná základním tiskem a znovu označitelná termotransferovým tiskem.

Charakteristika:

Tisk na obrazovce, flexo a tepelný přenos
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od -40°C do +300°C.
Schváleno UL
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Bezpečný přenos

Poznámka:

Pro použití s vysokými teplotami, např. v PCB, oceli nebo automobilovém průmyslu
Pro lepení rohů a hran
Pro hladké, texturované a práškově lakované i vysoce a nízkoenergetické substráty

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku