Provedení:
Nízké prodloužení pásu díky robustní tkanině a polyesterové podložce z flísu
Vhodné pro použití na široké škále materiálů, od nerezové oceli po mosaz
Celková délka 395 mm
Celková šířka: 90 mm
Otevřená netkaná struktura – snižuje zanášení a zajišťuje delší životnost brusiva
Popis:
Pro čištění, dokončování a lehké odstraňování otřepů použijte náš houževnatý a pružný brusný pás Scotch-Brite™ s nízkou roztažností. Naše brusné pásy poskytují efektivní řezání bez poškození materiálů a jsou ideální pro použití na tvarovaných a nerovných površích. Brusné pásy poskytují nejlepší výkon na oceli, nerezové oceli, uhlíkové oceli, titanu a niklových slitinách a lze je použít na hliník, měď, mosaz a měkké neželezné kovy. Jsou k dispozici v široké škále povrchových úprav, které se hodí pro nejrůznější aplikace. Brusné pásy Scotch-Brite s nízkou roztažností pro povrchovou úpravu jsou vyrobeny z minerálů oxidu hlinitého a karbidu křemíku. Jsou k dispozici v mnoha kombinacích, včetně: Oxid hlinitý střední (A MED), oxid hlinitý velmi jemný (A VFN), oxid hlinitý hrubý (A CRS), karbid křemíku střední (S MED), karbid křemíku velmi jemný (S SFN) a karbid křemíku velmi jemný (S VFN). Oxid hlinitý se odlamuje měkčeji než karbid křemíku, ale vydrží déle. Je ideální, pokud jsou požadovány pouze lehké brusné stopy, například na měkčích kovech, nebo pokud je problémem především s otřepy nebo podřezáváním. Pro hrubší a agresivnější řez je vhodnou volbou karbid křemíku. Naše jemnější zrnitost poskytuje lepší výsledky dokončování, zatímco střední nebo hrubá zrnitost poskytuje hrubší výsledky dokončování. Naše brusné pásy jsou určeny pro aplikace s nízkým protažením pásu, kdy se na stroji natahuje standardní Brusný Disc Pad opěrný talíř nebo kdy je požadována nižší konformita. Jsou odolné proti roztržení, necitlivé na ostré hrany a užitečné v různých odvětvích od dopravy až po zpracování kovů. Vyberte si z řady typů brusných pásů, od pilníkových nebo úzkých pásů, přes ruční brusné pásy a brusná pouzdra až po brusné pásy.
Charakteristika:
K dispozici v široké řadě typů zrn, velikostí zrn a provedení pásů pro různé aplikace
Elastický nylonový flís pro vysokou kvalitu povrchu bez změny geometrie obrobku
Poznámka:
Slouží k čištění, dokončování, mixování a odstraňování otřepů
Vhodné pro širokou škálu aplikací a materiálů
Aplikace na ocel, nerezovou ocel, uhlík, titan a slitiny niklu
Vhodné pro obrábění hliníku, mědi, mosazi a měkkých neželezných kovů