Provedení:
Nylonové vlákno Fleece na filmu podklad s vestavěným brusným materiálem
Použití pro mokré i suché broušení.
Celková délka 1500 mm
Celková šířka: 600 mm
Použití na systémech stroje
Popis:
Tato netkaná se velmi dobře hodí k odstraňování otřepů, matování a dokončování všech nerezových ocelí a ocelových součástí a k nanášení definované povrchové úpravy i na velké plochy. Kromě snižování hloubky drsnosti se tento brusný nástroj používá také pro různé aplikace na dřevo a plasty. Díky nízkému prodloužení pásu je pás z netkané textilie Scotch-Brite™ SC-BL vhodný zejména pro aplikace s vyšší zátěží. Nové brusné minerály působí plynule, aniž by se obrobek podbrousil, při zachování kritických tolerancí. Homogenní rozložení minerálů umožňuje dosáhnout rovnoměrného a reprodukovatelného povrchu.
Charakteristika:
K dispozici v široké řadě typů zrn, velikostí zrn a provedení pásů pro různé aplikace
Velmi odolné proti roztržení, nízké prodloužení pásu
Poznámka:
Slouží k čištění, dokončování, mixování a odstraňování otřepů
Vhodné pro širokou škálu aplikací a materiálů
Aplikace na ocel, nerezovou ocel, uhlík, titan a slitiny niklu
Vhodné pro obrábění hliníku, mědi, mosazi a měkkých neželezných kovů