3M™ Podložka pro fíbrovéDisc Pad opěrný talíře, 125 mm

Artiklové číslo: 7000062870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062870
EAN / GTIN 04046719760633
Číslo výrobce 7000062870
L-číslo L51710 443

Popis

Provedení:

Používá se v kombinaci s vláknnými kotouči 3M™ jako důležitá součást systému na úhlových bruskách
„Plochá/flexibilní“ verze umožňuje vysokou adaptabilitu na volně tvarované díly, válce a broušení přechodů
Používá se ke zvýšení extrémní ostrosti skelných vláken 3M™ cubitron™ II
Výrazně vyšší teplotní odolnost a rozměrově stabilní než u konvenčních opěrný talíř

Popis:

Podložka 3M™ Heavy Duty je speciálně navržena proDisc Pad opěrný talíře s vlákny 3M™ Cubitron™ II pro optimální přenos síly a vyšší brusný výkon. Plochá verze se vyznačuje zvýšenou flexibilitou a je ideální pro aplikace z nerezové oceli, např. pro díly volných tvarů a válcové plochy. VláknitéDisc Pad opěrný talíře o zrnitosti 60+, 80+ a 120+ se ideálně hodí k pružné podložce.

Charakteristika:

Supports 5” diameter x 7/8” centre hole 3M™ Fibre Discs
Compatible with a range of 3M face plates for fine to coarse sanding and grinding

Poznámka:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku