3M™ Cubitron™ II fíbrovýDisc Pad opěrný talíř 987C, 125 mm x 22 mm, 80+, drážkovaný

Artiklové číslo: 7000062846
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062846
EAN / GTIN 04046719760770
Číslo výrobce 7000062846
L-číslo L51710 197

Popis

Provedení:

Patentovaná technologie 3M: cubitron™ II (keramická zrna mají typ malých trojúhelníků)
Brusné pomůcky
Plně syntetická pryskyřice
Vyztužení z vulkanizovaného vlákna
Pro vysoké namáhání.

Popis:

PomocíDisc Pad opěrný talíře 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C dosáhnete výjimečně vysokých úběrových rychlostí při nižších přítlacích a umožníte nejvyšší úroveň komfortu obsluhy při náročných pracích. Naše vysoce výkonnéDisc Pad opěrný talíře jsou ideální pro odstraňování svarů a zkosení, broušení a míchání. Integrovaná brusná pomůcka činí z brusnéhoDisc Pad opěrný talíře vynikající výrobek pro všechny druhy kovů. Zajišťuje chladnější broušení nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, čímž snižuje dehtování a oxidaci kovu a také snižuje pravděpodobnost vzniku prasklin způsobených teplem. Díky tomu naše brusnéDisc Pad opěrný talíře překonávají konkurenční výrobky z hlediska životnosti a výkonu. BrusnéDisc Pad opěrný talíře obsahují přesně tvarovanou brusnou drť 3M, která tvoří trojúhelníkové hroty, které kov spíše řežou, než aby jej rozrývaly nebo ″rozorávaly″ jako běžná brusiva. Tyto hroty se odlamují a neustále se brousí, což umožňuje extrémně rychlé řezání. NašeDisc Pad opěrný talíře mají pevný a tuhý podklad z vulkanizovaných vláken, který odolává opotřebení a zvládá náročné broušení. Jsou ideální pro odstraňování okuje, důlkové vady a nedokonalostí.

Charakteristika:

vyšší produktivitu
Vyžaduje menší tlak -> větší pracovní komfort
Má samoostřicí efekt
Vysoká rychlost odebírání materiálu
Chladný brus

Poznámka:

Ideální pro odstraňování svarů, srážení hran, broušení a mixování a pro mnoho dalších aplikací
Slouží k odstranění kůže z role, důlkové koroze a defektů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku