Provedení:
Tento speciální model série Fahrenheita je nepřímo větrán a byl speciálně vyvinut pro lakování, omítky, cement nebo broušení prachu. Postroj Tear-N-Wear je založen na osvědčené technologii přileb profesionálních závodních jezdců a pracuje s průhledným polyesterovým lepicím systémem, který zabraňuje rozptylu světla a eliminuje zkreslení. Ochranné brýle T-N-Wear Fahrenheit jsou dodávány s 2 polyesterovými ochrannými fóliemi, které lze rychle odstranit a snadno vyměnit. Náhradní pásky jsou k dispozici v balení po 10 kusech. Nepřímá ventilace pro prevenci zamlžení nebo průniku kapalin a prachu. Široký nylonový gumový pásek (25 mm) lze snadno nastavit díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu.
Zabraňuje zamlžování nebo průniku kapalin a prachu
Popis:
Celoobličejové brýle 3M™ FAHRENHEIT™ T-N-Wear (FheitTNW) jsou speciálním modelem řady Fahrenheit, který je určen speciálně pro malířské, sádrokartonářské, cementářské nebo brusičské práce s prachem. Postroj Tear-N-Wear vychází z osvědčené technologie používané v přilbách profesionálních závodníků a využívá průhledný polyesterový lepicí systém, který zabraňuje rozptylu světla a eliminuje zkreslení. CeloobličejovéUzavřené brýlee dodávají připravené k nošení se dvěma polyesterovými ochrannými fóliemi, které lze rychle sejmout a snadno vyměnit. Náhradní ochranné pásky jsou k dispozici v balení po 10 kusech (číslo výrobku: TNWEAR). Díky nepřímému větrání a povrchové úpravě proti zamlžování nedochází k zamlžování čoček. Povrchová úprava proti poškrábání zabraňuje poškrábání čoček. Široký nylonový gumový pásek celoobličejových brýlí je snadno a přesně nastavitelný pomocí systému přezek. Model Fahrenheit poskytuje díky aerodynamickému tvaru s cylindrickou čočkou 180° vidění bez zkreslení. Brýle jsou dodávány s pytlíkem z mikrovlákna, který chrání a v případě potřeby čistí jejich čočky. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 B 9
Charakteristika:
Cenově dostupný ochranné brýle s velkým profilem a dostatkem místa pro většinu objektivů na předpis
Nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Poznámka:
Lakování, omítání, cementování nebo broušení prachu