Ochranné brýle 3M™ Fahrenheit™, proti poškrábání / zamlžování, polykarbonát, čirý zorník, 71360-00011M

Artiklové číslo: 7000062781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Ochranné brýle

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000062781
    EAN / GTIN 04046719707461
    Číslo výrobce 7000062781
    L-číslo L01110 34

    Popis

    Provedení:

    Tento speciální model série Fahrenheita je nepřímo větrán a byl speciálně vyvinut pro lakování, omítky, cement nebo broušení prachu. Postroj Tear-N-Wear je založen na osvědčené technologii přileb profesionálních závodních jezdců a pracuje s průhledným polyesterovým lepicím systémem, který zabraňuje rozptylu světla a eliminuje zkreslení. Ochranné brýle T-N-Wear Fahrenheit jsou dodávány s 2 polyesterovými ochrannými fóliemi, které lze rychle odstranit a snadno vyměnit. Náhradní pásky jsou k dispozici v balení po 10 kusech. Nepřímá ventilace pro prevenci zamlžení nebo průniku kapalin a prachu. Široký nylonový gumový pásek (25 mm) lze snadno nastavit díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu.
    Díky systému přezky a otočnému připevnění řemenu se snadno nastavuje
    Nepřímá ventilace
    Zabraňuje zamlžování nebo průniku kapalin a prachu

    Popis:

    Celoobličejové brýle 3M™ DRIVING UNIT™ (FheitAF) byly speciálně navrženy pro nošení s brýlemi na předpis nebo dýchacími polomaskami. Díky nepřímému větrání a povrchové úpravě proti zamlžování se čočky nemlží. Povrchová úprava proti poškrábání zabraňuje poškrábání čoček. Jeho široký nylonový gumový řemínek je snadno a přesně nastavitelný pomocí systému přezek.Uzavřené brýle plným zorným polem poskytují díky aerodynamickému tvaru s cylindrickými čočkami vidění bez zkreslení v rozsahu 180°. Dodává se s pouzdrem z mikrovlákna, které brýle chrání a v případě potřeby je čistí. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 BT

    Charakteristika:

    Cenově dostupný ochranné brýle s velkým profilem a dostatkem místa pro většinu objektivů na předpis
    Nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
    K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
    Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole

    Poznámka:

    Lakování, omítání, cementování nebo broušení prachu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku