Scotch® 9545N Impregnovaná textilní lepicí , červená, 15 mm x 50 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000062751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 15 ks
  • K objednání po násobcích: 15 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062751
EAN / GTIN 04046719687466
Číslo výrobce 7000062751
L-číslo L01310 111

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Vyjímatelná bez zanechání zbytků
Celková délka 50 m
Celková šířka: 15 mm
Trvale zapisovatelný

Popis:

Snadno označitelná textilní lepicí se svítivostí pro označování a svazkování kabelů.

Charakteristika:

Vynikající přilnavost na různých površích
Odolné proti roztržení, ale oddělitelné ručně
Snadné rozložení
Vodoodpudivá.
odolný proti stárnutí

Poznámka:

značení kabelů
Označení nebezpečných oblastí
Svazkování kabelů
Dočasné nebo trvalé připojení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku