Scotch® 9545N Impregnovaná textilní lepicí , šedá, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000062748
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000062748
    EAN / GTIN 04046719687428
    Číslo výrobce 7000062748
    L-číslo L01310 1392

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Šedá
    Vyjímatelná bez zanechání zbytků
    Celková délka 50 m
    Celková šířka: 19 mm
    Trvale zapisovatelný

    Popis:

    Snadno označitelná textilní lepicí se svítivostí pro označování a svazkování kabelů.

    Charakteristika:

    Vynikající přilnavost na různých površích
    Odolné proti roztržení, ale oddělitelné ručně
    Snadné rozložení
    Vodoodpudivá.
    odolný proti stárnutí

    Poznámka:

    značení kabelů
    Označení nebezpečných oblastí
    Svazkování kabelů
    Dočasné nebo trvalé připojení

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku