Scotch® 9545N Impregnovaná textilní lepicí , žlutá, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000062741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000062741
EAN / GTIN 04046719687350
Číslo výrobce 7000062741
L-číslo L01310 67
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Fabric 9545N vysoce výkonná impregnovaná textilní páska s matným lesklým povrchem z PVC, která zaručuje trvanlivé a čisté výsledky. Matná impregnace poskytuje vodoodpudivou ochranu a zároveň dodává tkanině příjemně pružný pocit. Díky tomu je snadné psát s kuličkovým nebo plstěným perem bez rozmazání. Gumové lepidlo má vynikající přilnavost na široké škále povrchů. Současně lze textilní pásku odstranit bez jakýchkoli zbytků lepidla. lepicí páska se snadno rozválí a i když je velmi odolný proti roztržení na délku, je velmi snadné odříznout příčně rukou. Je proto ideální jako označovací páska, jako lepicí páska pro svazkování kabelů, pro značení kabelů, pro značení nebezpečných oblastí nebo pro trvalé nebo dočasné upevnění. Je odolný vůči teplotám v rozmezí –20 °C až 90 °C. lepicí páska se snadno rozválí a i když je velmi odolný proti roztržení, je velmi snadné jej ručně odříznout. Pro větší viditelnost je k dispozici v různých barvách signálu.

Výhoda:

  • Vynikající adhezní pevnost na různých površích
  • Lze odstranit bez zanechání zbytků
  • Odolné proti roztržení, ale odnímatelné rukou
  • Snadné uvolnění
  • Trvale zapisovatelný
  • Hydrofobní provedení
  • Odolné proti stárnutí

Doporučení:

  • Identifikace linek
  • Označení nebezpečných míst
  • Svazkování kabelů
  • Dočasná nebo trvalá montáž

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku