Scotch® 9545N Impregnovaná textilní lepicí , šedá, 50 mm x 50 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000062740
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062740
EAN / GTIN 04046719687343
Číslo výrobce 7000062740
L-číslo L01310 96

Popis

Provedení:

Barva produktu: Šedá
Vyjímatelná bez zanechání zbytků
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm
Trvale zapisovatelný

Popis:

Snadno označitelná textilní lepicí se svítivostí pro označování a svazkování kabelů.

Charakteristika:

Vynikající přilnavost na různých površích
Odolné proti roztržení, ale oddělitelné ručně
Snadné rozložení
Vodoodpudivá.
odolný proti stárnutí

Poznámka:

značení kabelů
Označení nebezpečných oblastí
Svazkování kabelů
Dočasné nebo trvalé připojení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku